NVENT HOFFMAN - Resistencia anticondensación 100W - EHG100

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de potencia - 100 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...250 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...250 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Con ventilador - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EHG100

Ref.Sonepar

236149

EAN

8713574005464

Tasa de potencia:

100 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

110...250 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

110...250 V

Tipo de tensión:

CA

Con ventilador:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Anchura:

70 mm

Altura:

175 mm

Profundidad:

50 mm

Grado de protección (IP):

IP44

Calefactor de 100 W, 110-250 V