NVENT HOFFMAN - Resistencia anticondensación 45W

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tasa de potencia - 45 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...250 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...250 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

439 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

EHG045

Ref.Sonepar

375044

EAN

8713574005433

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tasa de potencia:

45 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

110...250 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

110...250 V

Tipo de tensión:

CA

Con ventilador:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Anchura:

70 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

50 mm

Grado de protección (IP):

IP44

Calefactor de 45 W, 110-250 V

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN