NVENT HOFFMAN - Resistencia anticondensación 60W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tasa de potencia - 60 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...250 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...250 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
439 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EHG060
Ref.Sonepar
171311
EAN
8713574005440
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tasa de potencia:
60 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
110...250 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
110...250 V
Tipo de tensión:
CA
Con ventilador:
no
Con controlador de temperatura para habitación:
no
Anchura:
70 mm
Altura:
175 mm
Profundidad:
50 mm
Grado de protección (IP):
IP44
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


