NVENT HOFFMAN - Resistencia anticondensación 75W - EHG075
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de potencia - 75 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...250 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...250 V
Tipo de tensión - CA
Con ventilador - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EHG075
Ref.Sonepar
375045
EAN
8713574005457
Tasa de potencia:
75 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
110...250 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
110...250 V
Tipo de tensión:
CA
Con ventilador:
no
Con controlador de temperatura para habitación:
no
Anchura:
70 mm
Altura:
175 mm
Profundidad:
50 mm
Grado de protección (IP):
IP44
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


