NVENT HOFFMAN - Resistencia anticondensación EGK pequeño 10W 50mm - EGK010

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de potencia - 10 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 120...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 120...240 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Con ventilador - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EGK010

Ref.Sonepar

238758

EAN

8713574031456

Tasa de potencia:

10 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

120...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

120...240 V

Tipo de tensión:

CA

Con ventilador:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Anchura:

50 mm

Altura:

52 mm

Profundidad:

25 mm

Grado de protección (IP):

IP54

Calefactor de 10 W, 120-240 V

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN