NVENT HOFFMAN - Resistencia anticondensación EGK pequeño 20W 60mm

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tasa de potencia - 20 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 120...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 120...240 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

439 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

EGK020

Ref.Sonepar

375041

EAN

8713574031463

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tasa de potencia:

20 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

120...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

120...240 V

Tipo de tensión:

CA

Con ventilador:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Anchura:

50 mm

Altura:

70 mm

Profundidad:

25 mm

Grado de protección (IP):

IP54

Calefactor de 20 W, 120-240 V

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN