NVENT HOFFMAN - Resistencia anticondensación EGK pequeño 30W 70mm - EGK030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de potencia - 30 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 120...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 120...240 V
Tipo de tensión - CA
Con ventilador - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EGK030
Ref.Sonepar
189512
EAN
8713574031470
Tasa de potencia:
30 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
120...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
120...240 V
Tipo de tensión:
CA
Con ventilador:
no
Con controlador de temperatura para habitación:
no
Anchura:
50 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
25 mm
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


