NVENT HOFFMAN - Resistencia compacta ECH 150V 120-250V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tasa de potencia - 150 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 120...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 120...240 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1743 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ECH150
Ref.Sonepar
199274
EAN
8713574122024
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tasa de potencia:
150 W
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
120...240 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
120...240 V
Tipo de tensión:
CA
Con ventilador:
no
Con controlador de temperatura para habitación:
no
Anchura:
60 mm
Altura:
150 mm
Profundidad:
90 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


