NVENT HOFFMAN - Resistencia compacta ECHT 50V 120-250V AC

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tasa de potencia - 50 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 120...240 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 120...240 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

439 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ECHT50

Ref.Sonepar

210374

EAN

8713574121836

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tasa de potencia:

50 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

120...240 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

120...240 V

Tipo de tensión:

CA

Con ventilador:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Anchura:

60 mm

Altura:

133 mm

Profundidad:

90 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Calefactor de 50 W, con termostato, 115-240 V

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN