NVENT HOFFMAN - Resistencia EHV con ventilación 100W 80x112x22mm - EHV100

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de potencia - 100 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Con ventilador - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EHV100

Ref.Sonepar

173388

EAN

8713574088535

Tasa de potencia:

100 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Con ventilador:

sí

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Anchura:

81 mm

Altura:

47 mm

Profundidad:

113 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Ventilador aire caliente 100 W, caudal de 35 m3/h, 230 V, 50/60 Hz

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN