NVENT HOFFMAN - Resistencia EHV con ventilación 150W 80x112x22mm

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tasa de potencia - 150 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1743 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

EHV150

Ref.Sonepar

144816

EAN

8713574074972

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tasa de potencia:

150 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Con ventilador:

sí

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Anchura:

81 mm

Altura:

47 mm

Profundidad:

113 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Ventilador aire caliente 150 W, caudal de 35 m3/h, 230 V, 50/60 Hz

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN