NVENT HOFFMAN - Resistencia EHV con ventilación 400W 119x151x22mm - EHV400

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de potencia - 400 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Con ventilador - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EHV400

Ref.Sonepar

375046

EAN

8713574075009

Tasa de potencia:

400 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Con ventilador:

sí

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Anchura:

120 mm

Altura:

47 mm

Profundidad:

152 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Ventilador aire caliente 400 W, caudal de 108 m3/h, 230 V, 50/60 Hz

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN