NVENT HOFFMAN - Sección extensión puerta OIDES 345x395
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Cuadro de control
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 395 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
OIDES343905
Ref.Sonepar
375163
EAN
8713574118713
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Cuadro de control
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
395 mm
Altura:
345 mm
Profundidad:
55 mm
Versión EMC:
no
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


