NVENT HOFFMAN - SLIM FIT 1000W - S101026G031
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Aire/aire
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V
Tipo de tensión - CA
Con regulador de velocidad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
S101026G031
Ref.Sonepar
779227
EAN
8713574237131
Modelo:
Aire/aire
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Tipo de tensión:
CA
Con regulador de velocidad:
no
Con control de temperatura:
sí
Función maestro/esclavo:
no
Con función de calentamiento:
no
Capacidad de enfriamiento total según EN 14511 a 35/35°C:
1000 W
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
10...55 °C
Anchura:
400 mm
Altura:
951 mm
Profundidad:
260 mm
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


