NVENT HOFFMAN - Tapa apertura cable CBPS 1000x400mm acero inoxidable 304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Panel de suelo
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Anchura - 1000 mm
Profundidad - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CBPS1040
Ref.Sonepar
226106
EAN
8713574198319
Modelo:
Panel de suelo
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Anchura:
1000 mm
Profundidad:
400 mm
Material:
Otros
Color:
Acero inox
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


