NVENT HOFFMAN - Tapa apertura cable CBPS 800x600mm acero inoxidable 304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Panel de suelo
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 800 mm
Profundidad - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CBPS0860
Ref.Sonepar
767149
EAN
8713574198296
Modelo:
Panel de suelo
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
600 mm
Material:
Otros
Color:
Acero inox
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


