NVENT HOFFMAN - Tapa apertura cable CEP 29mm poliamida negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Pipa
Anchura - 146 mm
Altura - 36 mm
Grosor - 112 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
CEP2429
Ref.Sonepar
213152
EAN
8713574186958
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Pipa
Anchura:
146 mm
Altura:
36 mm
Grosor:
112 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Pre impresión:
no
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


