NVENT HOFFMAN - Tapa frontal ciega modular 150x800 RAL7035 - MSMBP1508R5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 800 mm
Altura - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MSMBP1508R5
Ref.Sonepar
270613
EAN
8713574178311
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
800 mm
Altura:
150 mm
Panel frontal pleno, 150x800. Tapa frontal ciega para el sistema modular. Con plegado superior e inferior para mayor rigidez. Material: Plástico. Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035. Suministro: 1 pieza con material de montaje. Requiere: 10 piezas de tapas obturadoras de 13 módulos de 18 mm (234 mm).
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


