NVENT HOFFMAN - Tapa frontal ciega modular 250x600 RAL7035 - MSMBP2506R5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 600 mm
Altura - 250 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MSMBP2506R5
Ref.Sonepar
375138
EAN
8713574178373
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
600 mm
Altura:
250 mm
Panel frontal pleno, 250x600. Tapa frontal ciega para el sistema modular. Con plegado superior e inferior para mayor rigidez. Material: Plástico. Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035. Suministro: 1 pieza con material de montaje. Requiere: 10 piezas de tapas obturadoras de 13 módulos de 18 mm (234 mm).
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


