NVENT HOFFMAN - Tapa frontal ciega modular 500x600 RAL7035 - MSMBP5006R5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MSMBP5006R5
Ref.Sonepar
762063
EAN
8713574181007
Anchura:
600 mm
Altura:
500 mm
Panel frontal pleno, 500x600. Tapa frontal ciega para el sistema modular. Con plegado superior e inferior para mayor rigidez. Material: Plástico. Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035. Suministro: 1 pieza con material de montaje. Requiere: 10 piezas de tapas obturadoras de 13 módulos de 18 mm (234 mm).
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


