NVENT HOFFMAN - Tapa frontal ciega modular 600x600 RAL7035 - MSMBP6006R5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MSMBP6006R5
Ref.Sonepar
308253
EAN
8713574131583
Anchura:
600 mm
Altura:
600 mm
Panel frontal pleno, 600x600. Tapa frontal ciega para el sistema modular. Con plegado superior e inferior para mayor rigidez. Material: Plástico. Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035. Suministro: 1 pieza con material de montaje. Requiere: 10 piezas de tapas obturadoras de 13 módulos de 18 mm (234 mm).
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


