NVENT HOFFMAN - Tapa frontal modular 300x800 con 2 carriles RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 800 mm
Altura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MSMCP3008-2R5
Ref.Sonepar
258586
EAN
8713574178625
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
800 mm
Altura:
300 mm
Panel frontal modular, 300x800. Tapa frontal ranurada para el sistema modular. Incluye un perfil DIN por cada fila modular. Con plegado superior e inferior para mayor rigidez. Material: Acero de 1,25 mm. Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035. Suministro: 1 pieza con material de montaje. Requiere: Para montar en MSFCP o en MSMSM/MSMSF.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


