NVENT HOFFMAN - Tapa frontal modular MSMCP 150x600 RAL7035 - MSMCP1506R5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 600 mm
Altura - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MSMCP1506R5
Ref.Sonepar
291084
EAN
8713574131279
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
600 mm
Altura:
150 mm
Panel frontal modular, 150x600. Tapa frontal ranurada para el sistema modular. Incluye un perfil DIN por cada fila modular. Con plegado superior e inferior para mayor rigidez. Material: Acero de 1,25 mm. Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035. Suministro: 1 pieza con material de montaje. : Para montar en MSFCP o en MSMSM/MSMSF.
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


