NVENT HOFFMAN - Tapa inferior EMC 800x800 galvanizada con junta EMI - CBPE0808
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Panel de suelo
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 800 mm
Profundidad - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CBPE0808
Ref.Sonepar
374968
EAN
8713574121805
Modelo:
Panel de suelo
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
800 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


