NVENT HOFFMAN - Tapa para salida cable 410x56 RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Anchura - 410 mm
Altura - 56 mm
Grosor - 56 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AF03SR5
Ref.Sonepar
374920
EAN
8713574123984
Modelo:
Ciego
Anchura:
410 mm
Altura:
56 mm
Grosor:
56 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Pre impresión:
no
Placa pasacables 3S, RAL7035
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


