NVENT HOFFMAN - Tapa salida cable EHTC 5-7mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Ciego
Anchura - 250 mm
Altura - 210 mm
Grosor - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
36 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EHTC2125G
Ref.Sonepar
214696
EAN
6410034630052
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Ciego
Anchura:
250 mm
Altura:
210 mm
Grosor:
25 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Pre impresión:
sí
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


