NVENT HOFFMAN - Tapa salida cable EHTC 7-13mm - EHTC2150G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Ciego
Anchura - 500 mm
Altura - 210 mm
Grosor - 25 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EHTC2150G
Ref.Sonepar
282586
EAN
6410034630106
Modelo:
Ciego
Anchura:
500 mm
Altura:
210 mm
Grosor:
25 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Pre impresión:
sí
Tapa salida cables EHTC 7-13mm. Multientrada-50 FL21. Tapa de salida de cables adecuada para el paso de cables o tubos. Para ser montada en la tapa adaptadora AFA02 / AFA03 / AFA04. Varios tipos de polímeros reforzados con chapa de acero. Libre de halógenos y resistente a los rayos UV. Cumple con IP 65. RAL 7035. 1 pieza con material de montaje.


