NVENT HOFFMAN - Tapa superior 1000 chapa de acero RAL7035 - BDP10R5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 1000 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BDP10R5
Ref.Sonepar
374958
EAN
8713574125599
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
1000 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Con entrada de cable:
no


