NVENT HOFFMAN - Tapa superior 800 chapa de acero RAL7035

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para cubiertas de tejado -

  • Adecuado para el entarimado inferior - no

  • Anchura - 800 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BDP08R5

Ref.Sonepar

581139

EAN

8713574125605

Adecuado para cubiertas de tejado:

Adecuado para el entarimado inferior:

no

Anchura:

800 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

800 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Con desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

Con entrada de cable:

no

Cubiertas, 800. Para cubrir la apertura superior de la base o de la mesa. Utilizada para Cerradura la apertura superior de la base o de la mesa en pupitres MPC. Material: Chapa de acero de 2mm. Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035. 1 pieza con material de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN