NVENT HOFFMAN - Tejadillo 800x300 acero inoxidable 304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 800 mm
Profundidad - 300 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ASST083
Ref.Sonepar
497823
EAN
8713574086548
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
800 mm
Profundidad:
300 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
300 mm
Material:
Acero inoxidable
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Acero inox
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Con entrada de cable:
no
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


