NVENT HOFFMAN - Tejadillo ARF 300x155 acero RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 300 mm
Profundidad - 155 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ARF03015R5
Ref.Sonepar
305524
EAN
8713574125971
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
300 mm
Profundidad:
155 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
155 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Con entrada de cable:
no
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


