NVENT HOFFMAN - Tejadillo ARF 300x210 acero RAL7035 - ARF03021R5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 300 mm
Profundidad - 210 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ARF03021R5
Ref.Sonepar
374949
EAN
8713574124769
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
300 mm
Profundidad:
210 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
210 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Con entrada de cable:
no
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


