NVENT HOFFMAN - Tejadillo ARF 500x260 acero RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 500 mm
Profundidad - 260 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ARF05026R5
Ref.Sonepar
159473
EAN
8713574125742
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
500 mm
Profundidad:
260 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
500 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
260 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Con entrada de cable:
no
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


