NVENT HOFFMAN - Tejadillo ARF 600x260 acero RAL7035 - ARF06026R5

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar
NVENT HOFFMAN - Tejadillo ARF 600x260 acero RAL7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ARF06026R5

Ref.Sonepar

879690

EAN

8713574125711

Tejadillo, 600x260. Protección extra. Para ser fijado como protección exterior en un armario instalado individualmente. El tejado está ligeramente inclinado y tiene vierteaguas. Requiere mecanizado. Aumenta las dimensiones del armario en 60 mm de alto, 20 mm de ancho y 20 mm de fondo. Material: Chapa de acero de 1,5 mm. Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035. 1 tejadillo con accesorios de montaje. Información adicional: Si el tejadillo está expuesto a altos niveles de radiación UV, debe pintarse con pintura 100% poliéster. Se puede pedir como accesorio especial.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN