NVENT HOFFMAN - Tejadillo URH 500 fibra de vidrio - URH5032
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 500 mm
Profundidad - 320 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
URH5032
Ref.Sonepar
375254
EAN
8713574101548
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
500 mm
Profundidad:
320 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
500 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
320 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Con entrada de cable:
no
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


