NVENT HOFFMAN - Tejadillo URH 750 fibra de vidrio - URH7532
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 750 mm
Profundidad - 320 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 750 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
URH7532
Ref.Sonepar
208700
EAN
8713574101555
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
750 mm
Profundidad:
320 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
750 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
320 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con desaireación:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Con entrada de cable:
no
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


