NVENT HOFFMAN - Termostato 47x33x33mm NA-35

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 10 A

  • Rango de ajuste de temperatura - 35...35 °C

  • Método de montaje - Montaje con abrazadera

  • Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)

  • Con indicación digital - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EFR201

Ref.Sonepar

280558

EAN

8713574121966

Entrada de intensidad nominal:

10 A

Rango de ajuste de temperatura:

35...35 °C

Método de montaje:

Montaje con abrazadera

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Con indicación digital:

no

Termostato 47x33x33mm NA-35. Termostato NA fijo. Termostato fácil de usar para regular p. Ej. Calefacción, ventiladores y señalización.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN