NVENT HOFFMAN - Termostato 60x33x35 abierto 6A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 15 A
Rango de ajuste de temperatura - 0...60 °C
Método de montaje - Montaje con abrazadera
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)
Con indicación digital - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ETR201
Ref.Sonepar
54404
EAN
8713574005648
Entrada de intensidad nominal:
15 A
Rango de ajuste de temperatura:
0...60 °C
Método de montaje:
Montaje con abrazadera
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Con indicación digital:
no
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


