NVENT HOFFMAN - Termostato 60x33x35 cerrado 6A - ETR202
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 15 A
Rango de ajuste de temperatura - 0...60 °C
Método de montaje - Montaje con abrazadera
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente cerrado (NC)
Con indicación digital - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ETR202
Ref.Sonepar
108051
EAN
8713574005655
Entrada de intensidad nominal:
15 A
Rango de ajuste de temperatura:
0...60 °C
Método de montaje:
Montaje con abrazadera
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente cerrado (NC)
Con indicación digital:
no


