NVENT HOFFMAN - Termostato 67x50x37 230V CA - ETR200

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 10 A

  • Rango de ajuste de temperatura - 0...60 °C

  • Método de montaje - Montaje con abrazadera

  • Tipo de función de conmutación - Contacto de intercambio (NA/NC)

  • Con indicación digital - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ETR200

Ref.Sonepar

214818

EAN

8713574005631

Entrada de intensidad nominal:

10 A

Rango de ajuste de temperatura:

0...60 °C

Método de montaje:

Montaje con abrazadera

Tipo de función de conmutación:

Contacto de intercambio (NA/NC)

Con indicación digital:

no

Termostato NA+NC. Termostato fácil de instalar con contacto conmutado para, p. ej. calefacción, ventiladores y señalización. IP 20. Termostato con contacto conmutado para regular calefacción, refrigeración, ventiladores o señalización. Sensor bimetal termostático. Montaje rápido sobre carril DIN 35 mm (EN 60715). Material: Plástico según UL94 V-0. Rango de ajuste:0ºC a 60ºC. Diferencia en la temperatura de conmutación menos de 3ºK y tolerancia del punto de conmutación ±3ºK. Capacidad de corte: Contacto N. C. 100-250V CA. Contacto N. A. 100-250C CA, 5(2)A, solo para operar a 230V. 24V CC, 30W. Valor entre paréntesis para cargas inductivas. Temperatura de funcionamiento:-40ºC a +80ºC. Vida útil:>100.000 ciclos. Conexión: Terminal de tornillo para cable (0. 5 a 2,5 mm²). Protección: IP 20. Certificaciones: CE, EAC, UL, Acabado: RAL 7035.