NVENT HOFFMAN - Termostato doble ETR203 DIN 35mm - ETR203

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 15 A

  • Rango de ajuste de temperatura - 0...60 °C

  • Método de montaje - Montaje con abrazadera

  • Tipo de función de conmutación - Apertura y cierre

  • Con indicación digital - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ETR203

Ref.Sonepar

178031

EAN

8713574088917

Entrada de intensidad nominal:

15 A

Rango de ajuste de temperatura:

0...60 °C

Método de montaje:

Montaje con abrazadera

Tipo de función de conmutación:

Apertura y cierre

Con indicación digital:

no

Termostato NA+NC. Termostato doble para regular simultáneamente calefacción por un lado e intercambiadores de calor, equipo de refrigeración, ventiladores o señalización por el otro. Todo en una unidad fácil de usar. IP 20. Dispositivo con dos termostatos independientes, a diferencia de los termostatos invertidos, los dispositivos conectados se pueden activar en rangos de temperaturas diferentes. Termostato (normalmente Cerradura) para regular la calefacción. Termostato (normalmente abierto) para regular los dispositivos de refrigeración y señalización. Sensor bimetal termostático. Montaje rápido en perfil DIN de 35 mm (EN 60715). Material: Plástico según UL94 V-0. Rango de ajuste:0ºC a 60ºC. Diferencia en la temperatura de conmutación menos de 7ºK y tolerancia del punto de conmutación ±4ºK. Capacidad de corte: 240V CA, 10(2)A. 120V CA, 15(2)A. 24V CC, 30W. Valor entre paréntesis para cargas inductivas. Temperatura de funcionamiento:-40ºC a +80ºC. Vida útil:>100.000 ciclos. Conexión: Terminal de tornillo para cable (0,5 a 2,5 mm²). Protección: IP 20. Certificaciones: CE, EAC, UL, Acabado: RAL 7035.