NVENT HOFFMAN - Termostato / higrostato electrónico 230V - ETF300

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 10 A

  • Rango de ajuste de temperatura - -20...60 °C

  • Método de montaje - Montaje con abrazadera

  • Tipo de función de conmutación - Contacto de intercambio (NA/NC)

  • Con indicación digital - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ETF300

Ref.Sonepar

497834

EAN

8713574111783

Entrada de intensidad nominal:

10 A

Rango de ajuste de temperatura:

-20...60 °C

Método de montaje:

Montaje con abrazadera

Tipo de función de conmutación:

Contacto de intercambio (NA/NC)

Con indicación digital:

no

Termostato/higróstato, intervalo de ajuste: de -20 ºC a 60 ºC, 230 V

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN