NVENT HOFFMAN - Toma corriente schuko LPS 10A 250V Estándar - LPS10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 10 A
Con tapa con bisagras - no
Tipo de tensión - CA
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LPS10
Ref.Sonepar
219133
EAN
8713574098527
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
10 A
Con tapa con bisagras:
no
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Con protección para niños:
no
Con lámpara de control:
no
Anchura en módulos:
1
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


