NVENT HOFFMAN - Unidad distribución schuko 9x250V 16A para 19" - HPDS119009
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma de la carcasa - Rectangular
Número de tomas corriente con protección - 9
Número de tomas corriente Euro - 0
Número de tomas corriente de dispositivo frío - 0
Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia) - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HPDS119009
Ref.Sonepar
375068
EAN
8713574105386
Forma de la carcasa:
Rectangular
Número de tomas corriente con protección:
9
Número de tomas corriente Euro:
0
Número de tomas corriente de dispositivo frío:
0
Número de tomas de corriente tipo Bipasso (Italia):
0
Número de tomas de corriente Tipo P11 (Italia):
0
Número de toma corrientes NEMA:
0
Cortacircuitos de corriente residual (RCCB):
no
Filtro de red:
no
Número de otras salidas de toma:
0
Protección contra sobretensión:
no
Corriente nominal:
16 A
Sección transversal del núcleo:
2.5 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Negro
Transparente:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Longitud del cable eléctrico:
2 m
Inserción central con giro:
sí
Angulo rotado desde inserción central:
45°
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


