NVENT HOFFMAN - Unidad ventilación forzado RFU5005R5 RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de aletas - 1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V
Tipo de tensión - CA
Integrado en pared - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RFU5005R5
Ref.Sonepar
207224
EAN
8713574161580
Número de aletas:
1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Tipo de tensión:
CA
Integrado en pared:
no
Integrado como ventilador deslizante:
sí
Circulador de aire:
no
Ventilador de techo:
sí
Con filtro:
no
Flujo del volumen, soplado al aire:
350 m³/h
Tasa de potencia:
116 W
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Método de montaje:
Montaje rápido
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
436 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
436 mm
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


