NVENT HOFFMAN - Unidad ventilación forzado RFU5015R5 RAL7035 - RFU5015R5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de aletas - 1
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 115...115 V
Tipo de tensión - CA
Integrado en pared - no
Integrado como ventilador deslizante - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RFU5015R5
Ref.Sonepar
225500
EAN
8713574161665
Número de aletas:
1
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
115...115 V
Tipo de tensión:
CA
Integrado en pared:
no
Integrado como ventilador deslizante:
sí
Circulador de aire:
no
Ventilador de techo:
sí
Con filtro:
no
Flujo del volumen, soplado al aire:
350 m³/h
Tasa de potencia:
116 W
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Método de montaje:
Montaje rápido
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
436 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
436 mm


