NVENT HOFFMAN - Unidad ventilación techo REU05R5 RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro - 0 mm
Para número máximo de ventiladores - 0
Material - Acero
Tipo de superficie - Barnizado
Con filtro integrado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
REU05R5
Ref.Sonepar
232397
EAN
8713574132559
Diámetro:
0 mm
Para número máximo de ventiladores:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Con filtro integrado:
sí
Método de montaje:
Montaje rápido
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


