NVENT HOFFMAN - VENTILADOR CON FILTRO 110 M3/H - EFP220-115R5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de aletas - 1
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 115...115 V
Tipo de tensión - CA
Integrado como ventilador deslizante - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
20 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EFP220-115R5
Ref.Sonepar
803096
EAN
8713574132986
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de aletas:
1
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
115...115 V
Tipo de tensión:
CA
Integrado como ventilador deslizante:
sí
Circulador de aire:
no
Ventilador de techo:
no
Con filtro:
sí
Flujo del volumen, soplado al aire:
110 m³/h
Tasa de potencia:
20 W
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Método de montaje:
Montaje rápido
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
145 mm
Altura:
145 mm
Profundidad:
93 mm
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


