NVENT HOFFMAN - Ventilador EF con filtro 19m³/h 24 V CC 50/60Hz IP54
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de aletas - 1
Tensión de funcionamiento con CC - 24...24 V
Tipo de tensión - CC
Integrado en pared - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EF100-24R5
Ref.Sonepar
99586
EAN
8713574132764
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de aletas:
1
Tensión de funcionamiento con CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CC
Integrado en pared:
sí
Integrado como ventilador deslizante:
sí
Circulador de aire:
no
Ventilador de techo:
no
Con filtro:
sí
Flujo del volumen, soplado al aire:
25 m³/h
Tasa de potencia:
2.4 W
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Método de montaje:
Montaje rápido
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
109 mm
Altura:
109 mm
Profundidad:
53 mm
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


