NVENT HOFFMAN - Ventilador EF con filtro 223m³/h 24V CC 50/60Hz IP54

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de aletas - 1

  • Tensión de funcionamiento con CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión - CC

  • Integrado en pared - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

20 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

EF300-24R5

Ref.Sonepar

244151

EAN

8713574132696

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de aletas:

1

Tensión de funcionamiento con CC:

24...24 V

Tipo de tensión:

CC

Integrado en pared:

sí

Integrado como ventilador deslizante:

sí

Circulador de aire:

no

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

sí

Flujo del volumen, soplado al aire:

256 m³/h

Tasa de potencia:

12 W

Versión EMC:

no

Grado de protección (IP):

IP54

Método de montaje:

Montaje rápido

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

no

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Anchura:

252 mm

Altura:

252 mm

Profundidad:

103 mm

Ventilador con filtro 223 m3/h, 24 V de CC, 50/60 Hz, IP54

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN